MARKAL Lumber Crayon 80355 Clay, 12.7 mm Tip Wd Blue 1pack(12pcs)

Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 80355
Unit 1pack(12pcs)
UNSPSC 44121709
Application Temperature Range (°F) -20 to 150
Casing Wood Holder
Color Blue
Compatible Surfaces Concrete; Metal; Plastic; Rubber; Stone; Wood
Composition Clay
Dry Time Immediate
Hardness Soft
Marking Tool Tip Shape Hex
Marking Tool Tip Size Group Large
Maximum Application Temperature (°F) 150
Minimum Application Temperature (°F) -20
Overall Length (inch) 4 3/4
Pigment Color Family Blue
Pigment Permanence Removable
Product Shape Hexagonal Cylinder
Tip Size Mini-Standard
Tip Width (mm) 12.7
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wax lumber crayons, also known as layout or keel chalk crayons, are softer than other crayons for use in cold conditions. They are weather- and fade-resistant and work well on most surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan