CRESCENT LUFKIN Measuring Tape Long & Reeled (Meteran) FE200D SAE/Engineers Scale, 1/100 ft Tape Measure 1/2 Inx200 Orange/Black 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FE200D
Unit 1pc
UNSPSC 31201507
Blade Length SAE (ft) 200
Blade Material Fiberglass
Blade Return Type Manual
Blade Type Single-Sided
Blade Width (inch) 1/2
Case Material Plastic with Grip
Case Type Open
Graduation Marks 1/100ft
System of Measurement Inch/Engineer's Scale
Tip Style Nonmagnetic Single Hook
Zero Point Location Hook End
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The open reel of these long tape measures leaves the blade uncovered to speed unwinding and allow access for removing dirt. Open-reel tapes are available in longer lengths to take longer measurements than closed-reel tapes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan