IRWIN VISE-GRIP Locking Clamp IRHT82584 Fixed, 4 in Max Jaw Opening C-Clamp Steel 2-5/8 D Throat 1pc

Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IRHT82584
Unit 1pc
UNSPSC 27112120
Body Finish Nickel-Plated
Body Material Alloy Steel
Clamp Type C-Clamp
Jaw Width (inch) 1/2
Locking Mechanism Release Lever
Maximum Jaw Opening (inch) 4
Number of Clamps 1
Overall Clamp Length (inch) 11
Releasing Mechanism Triggerless
Screw Mechanism Adjust Pressure
Swivel or Fixed Pad Fixed
Throat Depth (inch) 2 5/8
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Locking C-clamps open wide to hold work within their C-shaped frame, which provides space for workpieces of various shapes and sizes. Also known as face clamps, they keep their clamping pads aligned on each side of the workpiece to apply uniform pressure. They grip tapered or thin materials, join edges to ends in face frames, and reach around rolled edges, I-beam lips, angle iron bends, and other barriers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan