CALBRITE Liquid-Tight Connector for Flexible Conduit S60700FCS0 Straight Connector, 3/4 in Trade Size S 3/4In 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S60700FCS0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121311 |
| Box Connection | 3/4 in MNPT |
| Cable Clamping Method | Compression Nut |
| Color | Silver |
| Connector Style | Straight |
| For Conduit Type | Flexible Metal Conduit |
| Insulated | Yes |
| Material | 316 Stainless Steel |
| Standards | NEMA 4X |
| Trade Size | 3/4 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These connectors are liquid-tight to seal out contaminants like oils and other liquids.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan