HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Light-Duty Pedestrian Cable Cover FT3BK5 1 Channels, 1/2 in Max Cable Dia Protector 5 Ft L Black 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FT3BK5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121207 |
| Channel Height (inch) | 1/2 |
| Channel Width (inch) | 3/4 |
| Color | Black |
| Length (inch) | 60 |
| Material | PVC |
| Maximum Cable Diameter (inch) | 1/2 |
| Number of Channels | 1 |
| Overall Height (inch) | 3/4 |
| Overall Width (inch) | 3 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
PVC floor cable covers are lightweight to facilitate long installations. They have a pre-slit bottom, so they lay over cord and cable instead of requiring them to be pulled through. Cable floor covers protect power cords and electrical cable from damage due to pedestrian traffic and help prevent tripping hazards in offices, hospitals, educational facilities, and hospitality establishments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan