DE-STA-CO Latch-Action Toggle Clamp 341SS Horizontal, Manual Latch Release Latch Release S U-Bolt 2000 Lb 2.89 In 1pc

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 341SS
Unit 1pc
UNSPSC 27112103
Base Mounting Style Flange
Body Material Stainless Steel
Drawing Movement Without Thumb Control (inch) 2.5
Exerted Force (Applied Force - Pulling) 29:1
Exerted Force (Applied Force - Pushing) 29:1
Handle Orientation Horizontal
Maximum Holding Capacity (lbf) 2000
Hook Adjustment - Max. (inch) 0.97
Hook Type Horizontal U
Includes Latch Plate Yes
Latch Release Style Manual Latch Release
Overall Depth (inch) 2.89
Overall Length (inch) 8.2
Recommended Latch Plate Manufacturer Model Number 341905
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal U-latch toggle clamps extend their closed-end, U-shaped pull bar straight out from the base plate to pull together workpieces that are inline with one another. They mount to one workpiece and use their U-latch pull bar to grip a latch plate on a second workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan