BOSCH Receiver & Accessories Meteran Laser Level LR10 Detector, Includes Batteries, 9V Red 800Ft 1pc

#Nomor SKU S041514641
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LR10
Unit 1pc
UNSPSC 41111615
Battery Type (V) 9
Color Blue
Compatible Laser Beam Color Red
Compatible with Grainger Part Number 494R20
Compatible with Manufacturer Model Number GRL900-20HVK
Compatible with Product Type Rotary Lasers
Includes Battery Yes
Material Plastic
Overall Depth (inch) 5 1/4
Overall Height (inch) 1 1/4
Overall Width (inch) 1
Maximum Working Range (ft) 800
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laser level receivers locate light beams over long distances, in bright lighting, and in other conditions where the laser isn't visible with the naked eye. Also known as laser detectors, they are commonly positioned on leveling rods to pick up beams aimed at the rods. They pair with compatible laser levels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan