ENM Hour Meter T50B52 6 Digits, Electromechanical Electrical 3-Hole Flange 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T50B52 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121523 |
| Ambient Temperature Range (°F) | -22 to 149 |
| Bezel Face Diameter (inch) | 2.80 |
| Bezel Face Shape | Round |
| Bezel Face Type | Flange Mount |
| Bezel To Back Length (inch) | 1.5 |
| Display Type | Electromechanical |
| Display Units | Hours/Minutes |
| Elapsed Time To | 99999.9 |
| Fits Diameter Opening (inch) | 2 |
| Fits Panel Cut Out Diameter (inch) | 2 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Input Type | Electrical |
| Material of Construction | ABS |
| Mounting Method | 3-Screw |
| NEMA Rating | 12; 4X |
| Number of Digits | 6 |
| Operating Voltage (V) | 115/230 (AC) |
| Reset Type | Non Resettable |
| Temperature Range (°F) | -22 to 149 |
| Terminal Type | Spade |
| Time Range | 0 to 99999.9 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These meters track and display how long a device has been in operation. Use them with lighting equipment, HVAC equipment, factory machines, farm equipment, and more.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan