EKLIND Hex Key Set 10515 Metric, Short Hexkeyst L 1 7/32 In To 6 9/64 1pc

Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10515
Unit 1pc
UNSPSC 27111710
Container Type Metal Box
Corrosion Resistant Yes
Driver Material Alloy Steel
End Shape Hex
Fastener Holding No
Finish Black Oxide
Grip Style Plain
Insulated No
Key Shape L
Length Family Short
Material Steel
Measurement Type Metric
Non-Magnetic No
Non-Sparking No
Number of Pieces 15
Number of Tips 2
Overall Length (inch) 6 1/8
Standards ANSI B18.3M
Tether Ready No
Tip Size (mm) 0.7; 0.9; 1.3; 1.5; 10; 12; 14; 17; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These L-shaped hex key sets have a tip at the end of each arm that can be inserted into the hex indentation in the bolt or screw and the arm is turned to rotate the fastener. Sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait