EKLIND Hex Key Set 17213 SAE, Extra Long Hexkeyst L 3 3/32 In To 8 1/2 1pc

Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17213
Unit 1pc
UNSPSC 27111710
Container Type Plastic Holder
Corrosion Resistant Yes
Driver Material Alloy Steel
End Shape Hex
Fastener Holding No
Finish Black Oxide
Grip Style Plain
Key Shape L
Length Family Extra Long
Material Steel
Measurement Type SAE
Non-Magnetic No
Non-Sparking No
Number of Ball Ends 2
Number of Pieces 13
Number of Tips 2
Overall Length (inch) 8 1/2
Standards ASME B18.3; GGG-K-275D
Tip Size (inch) 0.050; 1/16; 1/4; 1/8; 3/16; 3/32; 3/8; 5/16; 5/32; 5/64; 7/32; 7/64; 9/64
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
L-shaped double ball end hex key sets have a hex ball end at the tip of each arm that can tighten and loosen hex head fasteners from multiple angles in hard-to-reach locations. Sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait