TY-RAP Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) TY25MXA Black 0.19x7.31inch 1pack(100pcs)
Rp979.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TY25MXA |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| UNSPSC | 39121703 |
| Actual Length (inch) | 7.31 |
| Basic Material - Cable Tie | Nylon |
| Cable Tie Duty | Standard |
| Cable Tie Properties | Halogen-Free; Plenum Rated; UV Light Resistant; Weather Resistant |
| Cable Tie Style | Standard |
| Color | Black |
| Flame retardant | No |
| Locking Style | Stainless Steel Barb |
| Material | Nylon 6/6 |
| Max. Bundle Diameter (inch) | 1.77 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 221 |
| Metal Detectable | No |
| Minimum Temperature Rating (°F) | -40 |
| Nominal Length (inch) | 7 1/2 |
| Nominal Max. Bundle Diameter (inch) | 1 3/4 |
| Number of Straps | 1 |
| Outdoor Use | Yes |
| Plenum Rated | Yes |
| Standards | CSA 62275 Type 2, 21S; EN 62275; UL 62275; UL E49405 |
| Temperature Range (°F) | -40 to 221 |
| Tensile Strength (lbs) | 50 |
| Thickness (inch) | 0.05 |
| UL Type | 2; 21S |
| Width (inch) | 0.19 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Heat-stabilized cable ties bundle and organize wire and cable in outdoor applications that also require resistance to high temperatures, like transportation, lawn care, construction equipment, and recreational vehicles. They do not crack or get brittle when exposed to high temperatures, unlike standard cable ties. They're also UV-resistant, so they don't degrade when exposed to the sun.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TY-RAP%20Cable%20Ties%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20TY25MXA%20Black%200_19x7_31inch%201pack(100pcs)/rpS041491997-2.jpg)