APPLETON ELECTRIC Hazardous Location Reducing Bushing RB200150A Aluminum, 1 1/2, 2 in Trade Size Alum Trd Sz 2In 1pc

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB200150A
Unit 1pc
UNSPSC 39121312
Connection Type Threaded
Ends - Hazardous Fittings 1-1/2 in FNPT x 2 in MNPT
Finish Plain
For use with IMC; Threaded Conduit
Hazardous Location Rating Class I, Division 1 and 2, Groups A, B, C, D; Class I, Zone 1 and, 2, Groups IIA, IIB, IIC + H2; Class II, Division 1 and 2, Groups E, F, G; Class III
Material Aluminium
Overall Length (inch) 31/32
Reduction Size (inch) 2 to 1 1/2
Thread Gender Female to Male
Thread Type NPT
Trade Size 1 1/2; 2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These reducing bushings adapt narrow, threaded heavy-wall RMC and medium-wall IMC metal conduit to fit in larger knockouts. They have larger, exterior threads that screw into the knockout. The smaller, interior threads allow the conduit to be screwed in securely. These bushings are suitable for use in hazardous locations where flammable gases, vapors, powdered metals, or dust is present.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan