TRUE TEMPER Hand Tamper 11334GR Steel Blade, 8 in Wd Dirt 8X8 Handle 42 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11334GR
Unit 1pc
UNSPSC 22101507
Blade Length (inch) 8
Blade Material Steel
Blade Width (inch) 8
Handle Length (inch) 42
Handle Material Wood
Handle Type Straight
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manually compact dirt, gravel, and asphalt in roadwork, construction, and utilities with heavy-duty dirt tampers. Tampers feature sturdy cast-steel heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan