TRUE TEMPER Hand Tamper

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC22101507
Blade Length (inch)8
Blade MaterialSteel
Blade Width (inch)8
Handle Length (inch)42
Handle MaterialWood
Handle TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manually compact dirt, gravel, and asphalt in roadwork, construction, and utilities with heavy-duty dirt tampers. Tampers feature sturdy cast-steel heads.
Feature
Dirt Tamper Handle Type Straight Handle Material Wood Handle Length 42 in Blade Width 8 in Blade Length 8 in Blade Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan