Panduit Grounding Strip, Busbar & Kit GB2B0304TPI1 Copper, 10 in Grounding Bar Lg L 10In 1pc

#Nomor SKU S041486078
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GB2B0304TPI1
Unit 1pc
UNSPSC 39121613
For use with Telecom/Data Center
Grounding Bar Holes and Size (inch) (3) 3/8; (4) 1/4
Grounding Bar Length (inch) 10
Grounding Bar Thickness (inch) 1/4
Grounding Bar Width (inch) 2
Material Copper
Standards BICSI/TIA-607-C; cULus
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grounding busbars with standoffs provide a central grounding point, often within electrical enclosures. They attach to multiple ground wires. Once installed, they help create a common grounding path for internal components, circuits, and the enclosure's body to safely dissipate electricity to the earth and prevent shorts to connected equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan