DAYTON General Purpose & Power Relay 5Z546 Surface Mounted, 120V AC H8156 Open 6 Pin 120Vac Dpst-No 1pc
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5Z546 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121514 |
| Coil Voltage (VAC) | 120 |
| Contact Form | DPST-NO |
| Contact Rating (AC) (A) | 40 @300V |
| Contact Rating (DC) (A) | 40 @28V |
| Electrical Connection Type | Screw |
| Horsepower @ 120V AC (hp) | 1 1/2 |
| Horsepower @ 240V AC (hp) | 1 1/2 |
| Motor Rated | Yes |
| Number of Pins/Terminals | 6 |
| Push-To-Test Button | No Test Button |
| Relay Mounting Style | Surface |
| Series | Dayton Power Series |
| Status indicator | No Indicator |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These relays have mounting features that secure with screws on surfaces like walls, control panels, and enclosures. They help protect relays from moving due to vibrations and impacts, making them ideal for applications around running motors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan