AMES Garden Hose Reel & Hanger 2398800GR 50 ft (5/8 in I.D.), 14 3/4 in Reel Dia Polyethylene Brown/Tan 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2398800GR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142121 |
| Base Motion Type | Stationary |
| Cart Height (inch) | 25 1/4 |
| Enclosed | Yes |
| For use with | Garden Hose |
| Handle Length (inch) | 3 |
| Hose Capacity (ft) | 50 |
| Hose Reel Primary Application | Garden Hoses |
| Hose Reel Type | Hose Reel Cabinet |
| Includes Gooseneck | No |
| Includes Hose | No |
| Includes Leader Hose | Yes |
| Leader Hose Length (ft) | 5 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 85 |
| Minimum Operating Pressure (psi) | 40 |
| Overall Dimensions L x W x H (inch) | 17 3/8x21 1/4x18 1/2 |
| Overall Height (inch) | 18 1/2 |
| Overall Length (inch) | 17 3/8 |
| Overall Width (inch) | 21 1/4 |
| Reel Color | Brown; Tan |
| Reel Diameter (inch) | 14 3/4 |
| Reel Material | Polyethylene |
| Reel Width (inch) | 9 3/4 |
| Swivel Inlet Gender | Female |
| Swivel Inlet Size (inch) | 3/4 |
| Swivel Inlet Thread Size (inch) | 3/4 - 11-1/2 |
| Swivel Inlet Type | GHT |
| Swivel Outlet Gender | Male |
| Swivel Outlet Size (inch) | 3/4 |
| Swivel Outlet Thread Size (inch) | 3/4 - 11-1/2 |
| Swivel Outlet Type | GHT |
| Berat (Kg) | 5.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Hand-crank garden hose cabinets keep garden hoses secure and hidden inside the cabinet when not in use. The hose pulls out of cabinet for use and allows the user to turn the hand crank to wind hose back inside cabinet. Garden hose cabinets with garden hoses are used in nurseries, municipal gardens, and landscaping.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%2014%203%2F4%20in%20Reel%20Dia%20Polyethylene%20Brown%2FTan%201pc/7lS041474273-2.jpg)