AMPCO Garden Hoe H100FG Nickel Aluminum Bronze Blade, 6 in Blade Wd Garden/Mixing X 4 55 Handle 1pc
Rp9.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | H100FG |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112008 |
Blade Length (inch) | 6 |
Blade Material | High Strength Nickel Aluminium Bronze |
Blade Width (inch) | 4 |
Handle Length (inch) | 55 |
Handle Material | Fiberglass |
Handle Type | Straight |
Berat (Kg) | 1.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Nonsparking Nickel Aluminum Bronze Mixing Hoes are specifically designed to perform safely and exceptionally in most volatile environments. Meet OSHA, NFPA, and MSHA for use in flammable environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan