STA-KON Fork Terminal 18RA8FL Partial Coverage, Vinyl Tin Copper Red 1pack(100pcs)

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18RA8FL
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 39121432
Barrel Length (inch) 0.56
Barrel Style Insulation Grip
Compatible Grainger Part Number 3KH46; 3KH52; 4XMR5
Compatible Manufacturer Model Number ERG4001; WT112M; WT145C; WT2000
Compatible with Product Type Crimper; Ratchet Crimper
Compatible with Series RA2247
Connection Material Copper
Connection Type Crimp
Contact Finish Tin
Contact Material Copper
Insulation Color Red
Insulation Coverage Partial Coverage
Insulation Material Vinyl
Maximum Operating Temperature (°F) 221
Maximum Voltage (V) 600
Max. Wire Size (AWG) 16
Min. Wire Size (AWG) 22
Overall Length (inch) 0.97
RohS Compliant No
Seam Style Brazed
Standards CSA Certified; UL Listed
Stud Size #8
Terminal Shape Locking Fork
Terminal Type Locking
Termination Crimp Termination Only
Termination Style Crimp
Tongue Length (inch) 0.42
Tongue Width (inch) 0.29
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These fork terminals have insulation around their barrel that helps prevent wire strands from falling out, deter accidental touch, and protect the connection from short circuits, deterioration, and corrosion damage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait