KLEIN TOOLS Folding Knives 155044 2 3/4 in Blade Lg, 3 1/2 in Closed Lg Pkt 2-5/8 S Hawkbill 1pc

#Nomor SKU S041469132
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 155044
Unit 1pc
UNSPSC 27111504
Blade Edge Type Straight
Blade Finish Unfinished
Blade Length (inch) 2 3/4
Blade Material Stainless Steel
Blade Type Hawk Bill
Closed Length (inch) 3 1/2
Grip Type Plain
Handle Color Natural Wood
Handle Material Plastic
Includes Pocket Clip No
Lock Type Liner Lock
Material Application Heavy-Duty Line Work
Number of Blades Included 1
Number of Cutting Edges 1
One-Hand Operation Yes
Opening Mechanism Blade Lock
Overall Length (inch) 6 1/4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The blade manually pulls out from and folds into the handle of these knives.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan