SK PROFESSIONAL TOOLS Flex Impact Socket Set 33300 3/8 in Drive Size, (8) 6-Point St Steel Blk Oxd 5/16- 5/8 1pc

Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 33300
Unit 1pc
UNSPSC 27111703
Compatible Fastener Type Bolts
Drive Size (inch) 3/8
Drive Type Impact
Finish Black Oxide
Impact Rated Yes
Includes Deep Sockets No
Includes Standard Sockets Yes
Insulated No
Material Alloy Steel
Measurement Type SAE
Non-Magnetic No
Non-Sparking No
Number of Pieces 8
Socket Depth Standard
Socket Shape 6-Point
Socket Size (inch) 1/2; 11/16; 3/4; 3/8; 5/16; 5/8; 7/16; 9/16
Socket Size Range (inch) 5/16 to 5/8
Standard Socket Style/Size Standard 6-Point: 1/2 in, 11/16 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in, 7/16 in, 9/16 in
Tether Ready Yes
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These SAE flex impact socket sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Socket sets provide an assortment of sockets for a range of fastener sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait