INTERMATIC Electromechanical Timer T10404R 24hour Nominal Max. Time Setting, Steel Swim Pool 1pc
Rp8.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | T10404R |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121523 |
Amps (A) | 40 |
Contact Form | DPST-NO |
Contact HP @ 240V (hp) | 5 |
Day Skipper | Yes |
Depth (inch) | 4 |
Enclosure Type | Steel |
Extra Trippers | 2E054 |
Height (inch) | 10 3/4 |
Max. On/Off Cycles | 12 |
Maximum Time Setting (hour) | 23 |
Minimum Time Setting (hour) | 1 |
Mount | Surface |
NEMA Rating | 3R |
Nominal Maximum Time Setting (hour) | 24 |
Number of Poles | 2 |
Type | Timing Center |
Voltage (V) | 208 to 277 (AC) |
Berat (Kg) | 5.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These electronic timers can be used to operate outdoor building lights, commercial ovens, and heaters for pools and spas. They can also be used to run HVAC equipment, lighting installations, and appliances at daily, scheduled intervals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan