LINEBACKER Drop-Over Modular Cable Ramp CP1X225GPDOO 1 Channels, 2 1/4 in Max Cable Dia Protector Drop Over 3Ft 1pc
Rp8.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CP1X225GPDOO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24141510 |
| Channel Height (inch) | 2 1/4 |
| Channel Width (inch) | 2 1/4 |
| Color | Orange |
| Connection Style | T Shaped |
| For use with | Cables; Hose Lines |
| Height (inch) | 3 |
| Length (inch) | 38 1/2 |
| Load Capacity (lbs) | 23400 (per axle) |
| Material | Polyurethane |
| Max. Cable Diameter (inch) | 2 1/4 |
| Number of Channels | 1 |
| Style | Drop Over |
| Width (inch) | 14 1/4 |
| Berat (Kg) | 11.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These drop-over cable ramps have one channel, so they're ideal for simple runs with a single cable or hose line. They protect the line from foot or vehicle traffic, and prevent tripping hazards in temporary indoor and outdoor applications. These ramps lay over runs of cable and hose and may be interlocked.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan