DAYTON Drill Press for Wood 2LKU8 Direct, 115V AC Bench 1/4 Hp 5/32 Chuck 1pc
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2LKU8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23153301 |
| Base Length x Width (inch) | 8 3/4x13 |
| Column Diameter (inch) | 1 3/4 |
| Drill Press Application | Drilling |
| Drill Press Type | Benchtop |
| Drilling Capacity (inch) | 1/8 (Cast Iron); 1/8 (Steel) |
| Drive Type | Direct |
| Horsepower (HP) | 1/4 |
| Minimum-Maximum Spindle Speed (rpm) | 2000 to 12000 |
| Phase | Single-Phase |
| Power Source | Corded |
| Primary Material Application | Metal |
| Quill Diameter (inch) | 1 1/4 |
| Speed Adjustment | Knob |
| Speed Control | Variable |
| Spindle Taper | 0JT |
| Swing (inch) | 9 5/8 |
| Table Length x Width (inch) | 7 3/8x7 3/8 |
| Voltage (V) | 115 (AC) |
| Berat (Kg) | 28.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Benchtop drill presses create holes in thinner wood workpieces and mount to a work surface to save floor space. They are more compact with a shorter spindle travel than floor-stand drill presses. Their manual downfeed requires hand-cranking to lower the drill bit into workpieces, and their motor uses belt-driven pulleys to transmit torque to the drilling spindle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan