PARAGON Defrost Timer Control 814100 1 to 6 Per Day, Min of 4 Hours Between Successive Defrost Cycles 120V No 2Nc Switch 1pc

#Nomor SKU S041442999
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 814100
Unit 1pc
UNSPSC 39121523
Amps (A) 40
Contact Type 1 NO/2 NC
Defrost Initiation Time
Defrost Time (minute) 4 to 110, 2 Increments
Enclosure Material Heavy Steel
Max. On/Off Cycles 1 to 6 Per Day, Minimum of 4 Hours Between Successive Defrost Cycles
Termination Type Temperature Or Pressure
Voltage (V) 120 (AC)
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait