OMRON DC Power Supply S8VKG06024 100 to 240 V AC, Single 24Vdc 2.5A 50/60Hz 1pc

#Nomor SKU S041441435
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S8VKG06024
Unit 1pc
UNSPSC 39121004
Case Material Metal Case
Depth (mm) 110
Frequency (Hz) 50 to 60
Height (mm) 90
Hold Up Time (msec) 25
Input Voltage (V) 100 to 240 (AC)
Mounting DIN Rail
Operating Temperature Range (°F) -40 to 158
Output Amps 2.5
Output Noise (mV) 50
Output Voltage (V DC) 24
Peak Amps 3
Phase - Electrical Single
Power Rating (W) 60
Status indicator Green LED
Style Switching
Width (mm) 32
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact, rugged power supplies are designed to power industrial control instrumentation devices, including sensitive electronic equipment, in areas where AC power is not convenient or accessible. An inexpensive alternative to running AC power through a large industrial machine.

Standards: UL Listed: UL 508 (Listing, For 60 W only Class2 Output: Per UL 1310), UL UR: UL 60950-1 (Recognition), cUL : CSA C22.2 No.107.1 (For 60 W only Class2 Output: Per CSA C22.2 No.223), cUR: CSA C22.2 No.60950-1, EN/VDE: EN50178, EN60950-1, Lloyd's standards *7, ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan