IFM Cylindrical Proximity Sensor and Switch IFS252 10 to 30V DC, 700 Hz Proximity Sensor Op Freq Inductive 4Mm Pnp No 1pc

#Nomor SKU S041440339
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IFS252
Unit 1pc
UNSPSC 41111926
Case Material Brass White Bronze Coated
IP Rating 65; 66; 67; 68; 69K
Length (mm) 60
Max. Current Load (mA) 100
Max. Detecting Distance (mm) 4
Operating Temperature Range (°F) -40 to 185
Output mode NO
Proximity Sensing Method Inductive
Proximity Sensor Diameter (mm) 12
Proximity Sensor Electrical Connection 2m Cable
Proximity Sensor Frequency (Hz) 700
Proximity Sensor Output Circuit Type 3 Wire PNP
Proximity Sensor Power Requirement (V) 10 to 30 (DC)
Shielded / Unshielded Shielded
Standards cUL Listed
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These inductive proximity sensors are designed for noncontact detection of metal targets in position-sensing applications and part-presence applications. Each features an extended sensing range and robust housing design to reduce failure from mechanical damage in industrial applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan