IFM Cylindrical Proximity Sensor and Switch IFS201 10 to 30V DC, 700 Hz Proximity Sensor Op Freq 12Mmd 50Mml 1pc
Rp769.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IFS201 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111926 |
| Case Material | Brass White Bronze Coated |
| IP Rating | 67 |
| Length (mm) | 50 |
| Max. Current Load (mA) | 100 |
| Max. Detecting Distance (mm) | 4 |
| Operating Temperature Range (°F) | -13 to 158 |
| Output mode | NO |
| Proximity Sensing Method | Inductive |
| Proximity Sensor Diameter (mm) | 12 |
| Proximity Sensor Electrical Connection | 4 Pin M12 Connector |
| Proximity Sensor Frequency (Hz) | 700 |
| Proximity Sensor Output Circuit Type | 2 Wire PNP/NPN |
| Proximity Sensor Power Requirement (V) | 10 to 30 (DC) |
| Shielded / Unshielded | Unshielded |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These inductive proximity sensors are designed for noncontact detection of metal targets in position-sensing applications and part-presence applications. Each features an extended sensing range and robust housing design to reduce failure from mechanical damage in industrial applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan