RACO Coupling for Heavy-Wall RMC & Medium-Wall IMC Metal Conduit 1505 Iron, 1 1/4 in Trade Size Overall L 11/16In 1pc

#Nomor SKU S041438107
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1505
Unit 1pc
UNSPSC 39121311
Color Gray
Compatible Conduit Trade Size 1 1/4
Compatible Conduit Type IMC; RMC
Conduit Fitting Type Coupling
Connection Orientation Straight
Connection Type Coupling
Finish Zinc Plated
For Conduit Type IMC; RMC
For use with Threaded RMC
Inside Diameter (inch) 1.56
Material Iron
Outside Diameter (inch) 2.15
Overall Height (inch) 2 1/8
Overall Length (inch) 1 11/16
Overall Width (inch) 2 1/8
Standards cULus Listed
Thread Gender Female to Female
Thread Size (inch) 1-1/4-11-1/2
Thread Type NPT
Trade Size 1 1/4
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three-piece couplings include an outer hex ring, threaded ferrule, and hexagonal threaded nipple. These couplings join two pieces of threaded RMC or IMC conduit that are fixed in place and can’t be rotated. They’re often used when a section of conduit has already been installed but requires additional length. The nipple screws onto one piece of conduit. The hex ring and ferrule are placed on the other piece. Once all the pieces are in place, the hex ring slides up and tightens to join the two pieces together.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan