KRAFT TOOL Concrete Rake & Mover CC945 4 in Blade Wd, 19 1/2 in Blade Lg Placer X 19-1/2 60 L 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CC945 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112201 |
| Blade Length (inch) | 19 1/2 |
| Blade Width (inch) | 4 |
| Handle Length (inch) | 60 |
| Handle Material | Aluminium |
| Handle Type | Textured Foam Grip |
| Head Material | Aluminium |
| Berat (Kg) | 20.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
In addition to the regular functions of a concrete placer, a hook is added to the head. This hook is used to create strength within the cement by moving rebar and wire mesh when the concrete is being laid down.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan