DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine 6Y945 For Metal/Plastic/Wood, 115 V Belt/Disc Sander 1/3 Hp 120V 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6Y945 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23101509 |
| Belt Size (W x L) (inch) | 2x42 |
| Belt Speed (SFPM) | 4480 |
| Compatible Material | Metal; Plastic; Wood |
| Disc or Wheel Diameter (inch) | 6 |
| Disc or Wheel Speed (rpm) | 3590 |
| Disc Table Size (inch) | 5 1/2x8 1/4 |
| Dust Collection Port Size (inch) | 1 1/2 |
| Horsepower (HP) | 0.3 |
| Maximum Disc Table Tilt-Out Angle | 45° |
| Mounting Location | Benchtop |
| Phase | Single-Phase |
| Platen Length (inch) | 16 7/8 |
| Platen Width (inch) | 6 5/8 |
| Power Source | Corded |
| Table Material | Cast Aluminium |
| Tool Height (inch) | 23 |
| Tool Width (inch) | 13 |
| Voltage (V) | 115 |
| Berat (Kg) | 18.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan