BUSSMANN Ceramic Fuse S50163R 6 3/10 A, 250V AC 1pack(5pcs)
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S50163R |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| UNSPSC | 39121608 |
| AC Voltage Rating (V) | 250 |
| Amps (A) | 6 3/10 |
| Body Material | Ceramic |
| Body Style | Cylindrical |
| Compatible Fuse Block Series | HTB |
| Diameter (mm) | 5 |
| Element | Single |
| Equivalent Brand and Series | Bussmann GDA; Bussmann S501; Littelfuse 216; Mersen GSD |
| Equivalent Series | 216, GDA, GSD, S501 |
| Fits Fuse Block Style | Nonrejection |
| Fuse Size L x Diameter (mm) | 20x5 |
| Interrupt Rating (kA) | 1.5 at 250V AC |
| Length (mm) | 20 |
| Speed | Fast Acting |
| Standards | CE; CSA Certification; UL Guide JDYX2 |
| Visual Indication | Nonindicating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Fast-acting ceramic fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. Also called fast-blow ceramic fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/chS041413449-2.jpg)