ELECTRIDUCT Cable Spiral Wrap WLSW037550BK 3/8 in Wd, For 3/8 in Max Bundle Dia 50 Ft L 10Mm W Color Black 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WLSW037550BK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Color | Black |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 3/8 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 3/8 |
| Length (ft) | 50 |
| Material | Polyethylene |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 190 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -60 |
| Wall Thickness (inch) | 1/32 |
| Width (inch) | 3/8 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These cable spiral wraps are appropriate for general purpose applications, such as electrical installations and panel building. They wind around cable and hose to protect and organize them. The spirals allow cable and hose to be routed at any point toward a different direction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan