KLEIN TOOLS Cable Pulling Jaw Grip 165620 Chicago, For AAC/ACSR/Copper 4500 Lb Max 0.4In 1pc

#Nomor SKU S041407448
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 165620
Unit 1pc
UNSPSC 27111712
For Cable Type AAC; ACSR; Copper
Grip Type Chicago
Includes Hot Latch No
Includes Locking Handle Yes
Includes Spring No
Includes Swing Latch No
Jaw Length (inch) 4 1/4
Jaw Shape Round Smooth
Load Capacity (lbs) 4500
Material Steel
Max. Cable Diameter (inch) 0.4
Min. Cable Diameter (inch) 0.2
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Jaw grips clamp onto wire rope or cable and provide an eye that connects to a cable puller or lever hoist, which tensions the rope for installation. Also known as cable grips, their jaws lock open for placement on the wire rope and lock closed to grip onto the wire rope.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait