POWER FIRST Butt Splice Wire Connector 5UGV0 10 AWG/12 AWG/8 AWG Wire Size Range, UL/cUL Listed 1pack(50pcs)

Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5UGV0
Unit 1pack(50pcs)
UNSPSC 39121432
Barrel Inner Diameter (inch) 0.177
Barrel Outer Diameter (inch) 0.335
Body Finish Tin Plated
Body Material Copper
Compatible with Product Type Insulated Stranded Copper Cable
Connection Type Crimp
Contact Finish Tin
Flammability Rating V-0
For Max. Wire Insulation Diameter (inch) 0.129
For Wire Type Stranded
Insulation Color Red
Insulation Material Vinyl
Max. Conductors 2
Maximum Operating Temperature (°F) 167
Maximum Voltage (V) 600
Max. Wire Size (AWG) 8
Min. Wire Size (AWG) 12
Number of Splices 1
Overall Length (inch) 1.41
RohS Compliant Yes
Seam Style Seamless
Standards UL/cUL Listed
Strip Length (inch) 3/8
Termination Style Crimp
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These butt splice connectors attach wires with crimping tools. Wires insert into each end of the connector until they reach the center of the metal sleeve, where they compress with a crimping tool to hold and splice the connection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan