Sola Box, I-Beam & Torpedo Level LSB24LM Level & Plumb, Box Beam Black/Red 24 In L 1pc

#Nomor SKU S041399750
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LSB24LM
Unit 1pc
UNSPSC 27111802
Accuracy (Inverted) 0.0003 in/in; 0.017°; 0.3 mm/m
Accuracy (Standard) (in/in) 0.0003
Color Red
End Cap Type Permanent End Caps
Frame Material Aluminium
Hand Grip Type Cushioned
Level Type Box
Magnetic Magnetic
Magnets Included Rare Earth – 4
Number of Level Vials 1
Number of Plumb Vials 2
Overall Length (inch) 24
Overall Width (inch) 1
Vial Illumination LED
Vial Material Acrylic
Vial Readability (Level) Top & Side Read
Vial Shape Block
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan