BIRD BARRIER Bird Prevention Arm DD6000 6 ft Overall Lg, 7 in Overall Ht Repellent Daddi Long Leg 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DD6000 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 10191507 |
Arm Material | Stainless Steel |
Base Material | Plastic |
Bird Pressure | Light to Medium |
For Use On | Roofs |
Overall Height (inch) | 7 |
Overall Length (ft) | 6 |
Overall Width (ft) | 6 |
Targeted Birds | Pigeons; Seagulls |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Bird prevention arms feature a carousel of arched arms which rotate on a mounted base. The spinning action of the springy arms creates an unstable landing area that interrupts and prevents birds from landing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan