BESSEY Bar Clamp CDS2412WP Medium Duty, Sliding T Handle Arm Deep 24 In 12 1pc
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CDS2412WP |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112103 |
Bar Material | Malleable Cast Iron |
Bar Thickness (inch) | 1 13/16 |
Bar Width (inch) | 1/2 |
Clamping Force (lbs) | 1550 |
Duty Rating | Medium Duty |
Function | Clamp |
Handle Length (inch) | 3 3/8 |
Handle Material | Forged Steel |
Handle Style | Sliding T |
Hex Size (inch) | 24 |
Jaw Pad Type | Swivel |
Jaw Pad Width (inch) | 1 1/4 |
Shape | F |
Slide Mechanism | Clutch |
Throat Depth (inch) | 12 |
Berat (Kg) | 7.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Nonmarring pads on the top jaw and spindle of these bar clamps reduce the risk of scratches or other damage to soft materials and delicate surface finishes. Also known as nonmarring F-clamps, they grip workpieces between their straight jaws, applying uniform pressure for a secure hold. Their spindle fine tunes the jaw placement and adjusts the pressure exerted on workpieces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan