WILTON Bar Clamp GSM30 Heavy Duty, Sliding T Handle F-Clamp 12In Max Jaw Opening 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GSM30 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31162906 |
Bar Thickness (inch) | 5/8 |
Clamping Force (lbs) | 2660 |
Duty Rating | Heavy Duty |
Function | Clamp |
Handle Material | Drop Forged Steel |
Handle Style | Sliding T |
Hex Size (inch) | 12 |
Jaw Pad Type | Swivel |
Shape | F |
Spindle Finish | Black Oxide |
Throat Depth (inch) | 5 1/2 |
Berat (Kg) | 3.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Bar clamps grip workpieces between their straight jaws, applying uniform pressure for a secure hold. Also known as F-clamps, they have a threaded spindle to fine tune the jaw placement and adjust the pressure exerted on workpieces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan