BIRD-X Audio Bird Repellent USX 3600 sq ft Coverage Area, Wall Mount Repeller Electronic 102Db 20W 1pc

Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number USX
Unit 1pc
UNSPSC 10191507
Adjustable Volume Yes
Cord Length (ft) 6
Coverage Area (ft²) 3600
For Use On Courtyards; Garages; Gardens; Gas Stations; Parking Lots; Patios; Retail Spaces
Housing Material Plastic
Includes Mounting Hardware Yes
Maximum Volume (dB) 102
Minimum Volume (dB) 95
Mounting Location Post; Wall
Mounting Type Wall Mount
Overall Depth (inch) 5
Overall Height (inch) 9
Overall Width (inch) 9
Power Source Electric
Standards CE Listed; UL Listed
Targeted Animals Bats; Blackbirds; Crows; Grackles; Pigeons; Rodents; Seagulls; Sparrows; Starlings
Voltage (V) 110 (AC)
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Audio bird repellents scatter flocking birds with targeted distress calls, predator signals, ultrasonic frequencies, or startling noises. They are for use on rooftops, building facades, eaves, parking lots, and walkways.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan