GENERAL TOOLS Angle Finder & Protractor 822 0°to 360°, Included Digital 5 Size Lcd 1pc

#Nomor SKU S041389256
Wishlist
Rp859.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 822
Unit 1pc
UNSPSC 44111806
Accuracy (Angle) (°) ±0.3
Battery Type Lithium
Blade Length (inch) 7
Blade Width (inch) 1 3/8
Display Type LCD
Function Angle Finder
Includes Battery Batteries Included
Material Stainless Steel
Measuring Range (Maximum) 360°
Measuring Range (Minimum)
System of Measurement Metric
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital protractors pivot their measuring arm out from the base to measure a wider range of angles than angle finders and locators. Also known as angle rulers, they display measurements on their digital readout for more precision and easier reading than a dial indicator. They compare angles, transfer angles between surfaces, and check the accuracy of angle guides on tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait