KLEIN TOOLS Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris) D5098 Plastic, Natural Adj 8 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D5098 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111707 |
| Adjustable Wrench Type | Adjustable Wrench |
| Adjustment Type | Quick Adjust |
| Corrosion Resistant | Yes |
| End Style | Hang Hole |
| Finish | Natural |
| Grip Style | Cushion Grip |
| Handle Color | Blue |
| Handle Type | Knurled |
| Head Type | Flexible |
| Insulated | No |
| Jaw Capacity (inch) | 1 1/2 |
| Jaw Material | Induction Hardened Steel |
| Lockable | No |
| Material | Plastic |
| Measurement Type | Metric |
| Measuring Scale | Yes |
| Non-Magnetic | Yes |
| Non-Sparking | No |
| Opening Type | Adjustable |
| Overall Length (inch) | 8 |
| Ratcheting | No |
| Standards | ANSI |
| Tether Style | Tether Ready |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Informasi Produk
Description
General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KLEIN%20TOOLS%20Adjustable%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Inggris)%20D5098%20Plastic%2C%20Natural%20Adj%208%201pc/2iS041381090-2.jpg)