COOPER ATKINS Wall-Mount Analog Thermometer & Hygrometer 2121508 -40° to 120°F/-40° to 50°C, 0% to 100% RH 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2121508 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41112213 |
Accuracy (°F) | ±3/±5% RH |
Application | Indoor/Outdoor |
Brand | COOPER ATKINS |
Case Material | ABS Plastic |
Dial Design | Black Scale on White Dial |
Dial Face Color | White |
Graduations (°F) | 2/2% RH |
Humidity Accuracy (% RH) | ±5 |
Humidity Graduations | 2 % |
Humidity Range | 0% to 100% |
Maximum Humidity | 100 % |
Maximum Temperature (°C) | 50 |
Maximum Temperature (°F) | 120 |
Minimum Humidity | 0 % |
Minimum Temperature (°C) | -40 |
Minimum Temperature (°F) | -40 |
Overall Diameter (inch) | 12 in |
Overall Dimensions (inch dia) | 12 |
Primary Scale | Temperature |
Scale Color | Black |
Scale Type | Dial |
Secondary Scale | Humidity |
Sensor Material | Bimetal |
Temperature Accuracy (°F) | ±3 |
Temperature Range (°C) | -40 to 50 |
Temperature Range (°F) | -40 to 120 |
Temperature Scale | Celsius; Fahrenheit |
Temperature Graduations (°F) | 2 |
Temperature Graduations (°C) | 1 |
Graduations (°C) | 1/2% RH |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These dial temperature and humidity gauges mount on walls and display both the temperature and humidity level of the room.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan