Extech Sound Level Meter 407780A 30 to 130 dB, 31.5 Hz to 8 kHz, Meterintegrating 30-130Db 1pc
Rp47.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 407780A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 60104808 |
| Accuracy (dB) | ±1.5 |
| Brand | EXTECH |
| dB Range (dB) | 30 to 130 |
| Display | 4 Digit LCD |
| Frequency Range (kHz) | 31.5 to 8 |
| Frequency Weighting | A and C |
| Includes | Adjustment Screwdriver; Battery and Case; Tripod Mount; USB Cable; Windows(R) Compatible Software |
| Microphone Size (inch) | 1/2 in |
| Microphone Type | Electret Condenser |
| Records Up To | 32,000 Records |
| Resolution (dB) | 0.1 |
| Response Time | Fast; Slow and Impulse |
| Standards | 60651/60804 Type 2; ANSI S1.4 Type 2 Specifications; IEC 61672-1 |
| Type | Integrating |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan