LaMotte Rain Gauge 1047 Rain Gauge Only, 5.5 in Max. Rain, 0.1In to 5.5In Cap 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1047 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41114405 |
| Brand | LAMOTTE |
| Built-In Stake | Yes |
| Gauge Color | Clear |
| Includes Thermometer | No |
| Magnifying Scale | No |
| Maximum Rain Fall (inch) | 5.5 |
| Mounting | Post-Mount |
| Scale Type | Analog |
| Gauge Graduations (mm) | 1 |
| Gauge Graduations (inch) | 0.1 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Plastic analog rain gauges are tall and slender and etched with inch markings along their side to record the amount of rainfall at a specific location. Rain gauges can be post- or fence-mounted or staked into the ground to avoid overhangs or growth that would block them.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan