Megger Phasing & Motor Rotation Meter 560060 Analog, Up to 600V AC, Phase Sequence/Motor Tester 1pc

#Nomor SKU S041369913
Wishlist
Rp78.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 560060
Unit 1pc
UNSPSC 41113602
Brand MEGGER
CAT Safety Rating (V) CAT III 600
Display Screen Type No Display
Display Type Analog
Features Performs Additional Polarity and Continuity Checks; Rugged and Portable Tester
For Phase Three
Frequency Range (Hz) 50 to 60
Includes Attached Test Leads; Fuses, Standard 250 V, 3 A; Line; Motor
Manufacturer Part Number 560060
Power Source AC Adapter
Product Type Phasing & Motor Rotation Meters
Standards ISO
Tool Width (inch) 10.6 in
Voltage Range (VAC) Up to 600
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Phasing and motor rotation testers provide visual and audible signals when analyzing phase and motor rotation of three-phase systems. They have an LCD digital display that indicates phase sequence and status to determine clockwise or counterclockwise motor rotation. These handheld instruments let technicians know if three-phase systems are installed correctly to reduce damage to electrical systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait