TESTO Nonelectrical Properties Data Logger 5726560 ±3% RH (2% to 98% RH) ±1 digit +0.03% RH/K Accuracy, -22° to 158°F, Enviro Datalogger 174H 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5726560 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 20122903 |
| AC Adapter | No |
| Accuracy | ±3% RH (2% to 98% RH) ±1 digit +0.03% RH/K |
| Alarm | Yes |
| Battery Life (y) | 1 |
| Brand | TESTO |
| Compatible With | 0572 0500 - USB Interface |
| Depth (inch) | 3.25 |
| Digital Readout | Yes |
| Frequency of Transmissions (minute-hour) | 1 to 24 |
| Height (inch) | 1.25 |
| Includes | Batteries; Data Logger,Locking Wall Holder |
| Interface | 0572 0500 - USB Interface Cradle |
| Product Type | Mini Data Logger |
| Relative Humidity Range | 0% to 100% |
| Sample Point Storage (minute) | 15 Measuring Cycle |
| Software Required | Yes |
| Special Features | Free Software; Humidity Sensor with Long Term Stability; IP65 Watertight; Large Memory |
| Sample Point Storage (°F) | 77 |
| Temperature Range (°F) | -22 to 158 |
| Time Intervals | Variable |
| Waterproof | IP65 |
| Width (inch) | 6 |
| Type | NTC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%C2%B11%20digit%20%2B0_03%25%20RH%2FK%20Accuracy%2C%20-22%C2%B0%20to%20158%C2%B0F%2C%20Enviro%20Datalogger%20174H%201pc/h4S041369616-1.jpg)