Lascar Nonelectrical Properties Data Logger ELWIFITP ±0.5° Accuracy, -40° to 257°F, Wifi Temp Thermistor Cloud 1pc

Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELWIFITP
Unit 1pc
UNSPSC 41111907
AC Adapter Yes
Accuracy (⁰) ±0.5
Alarm Yes
Battery Life (y) 1
Brand LASCAR
Calibration Certificate Available
Compatible With Windows 7, 8 and 10
Connection size USB Mini
Digital Readout Yes
Frequency of Transmissions User Selectable
Frequency Range (Hz) 240 to -249
Includes Batteries; Cable; Probes if Designated; Software
Interface USB
Product Type WiFi Data Logging Sensor
Remote Probe Yes
Sample Point Storage (K) 500
Software Required Included
Special Features Cloud Available
Temperature Range (°F) -40 to 257
Waterproof No
Type Temperature
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan