Lascar Nonelectrical Properties Data Logger ELWIFITH ±0.6°F Accuracy, -4° to 140°F, Wifi Temp Humidity Cloud 1pc
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ELWIFITH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111907 |
| AC Adapter | Yes |
| Accuracy (°F) | ±0.6 |
| Alarm | Yes |
| Battery Life (y) | 1 |
| Brand | LASCAR |
| Calibration Certificate | No |
| Compatible With | Windows XP, Vista, Windows 7 |
| Connection size | USB Mini |
| Digital Readout | Yes |
| Frequency of Transmissions | User Selectable |
| Frequency Range (Hz) | 240 to -249 |
| Includes | Batteries; Cable; Probes if Designated; Software |
| Interface | USB |
| Product Type | WiFi Data Logging Sensor |
| Relative Humidity Range | 0% to 100% |
| Remote Probe | No |
| Sample Point Storage (K) | 500 |
| Software Required | Included |
| Special Features | Cloud Available |
| Temperature Range (°F) | -4 to 140 |
| Waterproof | No |
| Type | Humidity; Temperature |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan