Lascar Nonelectrical Properties Data Logger ELWIFIDTC ±3°F Accuracy, -328° to 2,462°F, Dual Channel Thermocouple 1.41 D 3.22 H 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELWIFIDTC
Unit 1pc
UNSPSC 41112206
AC Adapter No
Accuracy (°F) ±3
Alarm Yes
Battery Life (month) 6
Brand LASCAR
Calibration Certificate Available
Compatible With Android Phones; Tablets; Windows PC
Connection size USB
Depth (inch) 1.41
Digital Readout Yes
Frequency of Transmissions User Settable
Height (inch) 3.22
Includes 1.5 m K-Type Thermocouple with Stainless Steel Probe; Class 2; USB Type A to Micro B; Wall Mounting Bracket; WiFi Sensors
Interface Wireless
Product Type Dual Channel Thermocouple
Remote Probe No
Resists Water
Sample Point Storage User Settable
Software Required Yes
Special Features WiFi Dual Channel Thermocouple Probe Data Logging Sensor
Temperature Range (°C) -200 to 1350
Temperature Range (°F) -328 to 2,462
Time Intervals User Settable
Waterproof Yes
Width (inch) 2.75
Wireless Range (ft) 100
Type Thermocouple
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan